ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัวได้ ไดรฟ์ 14x18 มม.
TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

หมายเลขสินค้า 0714750200

EAN 4065233137172

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ

หมายเลขสินค้า 0714750200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มีระบบล็อกด้วยหมุดที่ข้อต่อแบบสี่เหลี่ยมเพื่อการเปลี่ยนหัวอย่างรวดเร็ว

แม่นยำและสะดวกสบาย


  • การขันแน่นอย่างแม่นยำด้วยความแม่นยำของทริกเกอร์สูงมาก ± 3% ทำให้มีความแม่นยำมากกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

  • เสียงบ่งชี้ที่ชัดเจนและรับรู้ได้เมื่อถึงค่าแรงบิดเพื่อให้ควบคุมการขันได้มากขึ้น

  • สเกลคู่ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์ฟุต

  • ปรับแรงบิดได้ง่ายและแม่นยำโดยการหมุนปลายด้ามจับ

  • ลูกบิดล็อกสำหรับล็อกค่าและปลดล็อกค่าที่ตั้งไว้

  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 6789-1 สำหรับเครื่องมือขันสกรูแบบใช้มือบิด


มีประสิทธิภาพ


  • มีขนาดที่กะทัดรัดและเปลี่ยนเครื่องมือขันได้ง่าย ทำให้มีความอเนกประสงค์อย่างยิ่ง

  • ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์และกันลื่นเพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและการส่งแรงที่เหมาะสมที่สุด

  • ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ด้วยการสลับระหว่างการขันตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาอย่างง่ายดาย

  • บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ ทนความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลหลังผู้บริโภค) 100%
ข้อสังเกต
  • มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล

  • เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น

  • เราแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันน็อตและโบลต์ที่ควบคุมแรงบิด โดยเฉพาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานและรถยนต์/ยานพาหนะเชิงพาณิชย์/การสร้างเครื่องยนต์ หรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้าหรือเทคโนโลยีการยึดพุก

ก้านเสียบแบบเหลี่ยม

14 x 18 มม.

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา

ใช่

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย

ใช่

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด

40-200 Nm

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว)

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

ความยาว (L1)

430 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1)

37 mm

ความยาวของคันโยก (L2)

345 mm

ขนาดที่ระบุของหัวประแจ (S1)

42 mm

เกจวัดความลึกการปรับเทียบจากโรงงาน (S2)

28,3 mm

ความสูงของส่วนติดตั้ง (B1)

25 mm

ความยาวที่จับ (L3)

167 mm

ความกว้างของที่ยึด (B2)

32,5 mm

ความแม่นยำในการวัดแรงบิด

+/- 3 %

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กรอกแกรก มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 13MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 14MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 17MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 19MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 21MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 24MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 27MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 30MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.
x 1 จำนวน
ประแจปากตาย มีก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด 32MM

สำหรับประแจปอนด์, ก้านสวมสี่เหลี่ยม 14x18 มม.