แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว WTH-23-355-SMART
เลื่อยตัดองศาไฟฟ้า 14-SMART
แท่นตัดไฟเบอร์ WTH-23-355-SMART
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบที่มีความปลอดภัยสูง
- สวิตช์นิรภัยป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ฝาครอบแผ่นกลมนิรภัยปกป้องผู้ใช้จากการได้รับบาดเจ็บ
โครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับรูปทรงตัว D และฐานตัวเครื่องที่มั่นคง
เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
ตัวล็อคเพลาหมุน
สำหรับเปลี่ยนแผ่นแบบเร็ว
มุมตัดแบบปรับได้
ปรับมุมการตัดเอียงได้ตั้งแต่ 0-45°
ตัวล็อคแบบปลดเร็ว
ยึดวัสดุให้มั่นคงเพื่อการตัดที่แม่นยำ
สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
ที่จับและตัวกั้นแบบยึดหดในตัว
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V |
ความถี่ | 60 Hz |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 355 mm |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู | 25.4 mm |
กำลังไฟเข้า | 2300 W |
มุมในการตัดองศาสูงสุด | 45 Degree |
น้ำหนักของเครื่อง | 13 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 2.5 m |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด | 3700 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความยาว | 450 mm |
ความกว้าง | 270 mm |
ความสูง | 0 mm |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)