แผ่นตัดเหล็ก
ใบตัดเหล็กสำหรับเหล็ก Red Line
แผ่นตัดเหล็ก 14 นิ้ว (รุ่นพิเศษ)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มีพลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นโลหะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 350 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 350 x 2.5 mm |
ความหนา | 2,5 mm |
รูเจาะ | 25,4 mm |
การออกแบบ | ตรง |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 4400 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |