ไขควงปากแบน ด้ามทรงหกเหลี่ยมความยาวมาตรฐาน/ตัวเสริมหกเหลี่ยมทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ไขควงปากแบน แกนหกเหลี่ยม ด้ามกันกระเทือน
ไขควงปากแบน 1.2X7.0 5IN (ตอกด้าม)
หมายเลขสินค้า 061332107
EAN 4038898270874
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แกนหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
- ด้ามกันสะเทือนขนาดใหญ่
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.2 x 7 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 125 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 6 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 10 mm |