ไขควงปากแบน
ไขควงปากแบน กลม สั้น
ไขควงสั้นปากแบน-1,2X6,5X25
หมายเลขสินค้า
0613251065
EAN 4038898275183
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน




เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- มาตรฐาน: DIN 5265
![]() | |
ประเภทปลาย | ช่อง |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.2 x 6.5 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 25 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 62 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 31 mm |