ประแจแหวนคู่, อื่นๆ
ประแจแหวน 12X13
หมายเลขสินค้า 5754305123
EAN 4053479496160
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 12 x 13 มม. |
ความยาว (L) | 215 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 8,4 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 9,1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 19,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2) | 20,6 mm |
ความสูง (h1) | 25 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |