ประแจกระบอกสองหัว

ประแจบล็อกข้ออ่อนสองหัว POWERDRIV
ประแจบล็อกข้ออ่อน เบอร์ 12X13 ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0714244123

EAN 4047376066397

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจกระบอกสองหัว

หมายเลขสินค้า 0714244123

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ไดร์ฟ: POWERDRIV ประแจกระบอกหกเหลี่ยมคู่

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียมด้าน

  • รูปทรง: ทั้งสองข้างหมุน 90°
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับใช้งานในพื้นที่แคบและรอบๆ ขอบที่ยื่นออกมา

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

12 x 13 มม.

ความยาว (L)

213 mm

ความกว้างที่จับ (b)

14 mm

ความหนาของที่จับ (c)

5,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

17,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

19 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค