ประแจแหวนสองหัวปากตายหกเหลี่ยมคู่
ประแจแหวนคู่หกเหลี่ยมคู่
ประแจแหวนผ่าซีก-12PT-SZ17X19
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไดร์ฟ: POWERDRIV
- มาตรฐาน: DIN 3118
- รูปทรง: ฝั่งแหวนทำมุม 15°, แหวนทำมุม 5°
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: หัวขัดเงาชุบโครเมียม
การขันและคลายน็อตหัวมนและข้อต่อสกรูท่อ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 17 x 19 มม. |
ความยาว (L) | 212 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 12 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 13 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1) | 31,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2) | 33,3 mm |
ส่วนเปิดของวงแหวนต่ำสุด (B1 min) | 14 mm |
ส่วนเปิดวงแหวนต่ำสุด 2 (B2 min) | 15 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |