ประแจปากตายปรับได้

ประแจเลื่อน
ประแจเลื่อนยาว 12IN (WS0-39)

หมายเลขสินค้า 071522112
EAN 4011231732376

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
  • มาตรฐาน: DIN 3117/ISO 6787

  • พื้นผิว: หัวขัดเงา

  • รูปทรง: หัวเอียง 22.5º รุ่นตามเข็มนาฬิกาที่มีตัวชี้วัดหน่วยเมตริก เพื่อการระบุความกว้างระหว่างด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A)

39 mm

ความยาว (L)

311 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

12 in

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B)

84 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (T)

9,8 mm

ความหนา (S)

19 mm

ตำแหน่งของก้ามหนีบ

22,5 Degree

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค