ใบตัดเหล็กสำหรับสแตนเลสพื้นฐาน
ใบตัดเหล็ก สแตนเลส
แผ่นตัดสแตนเลส,เหล็ก 125X1X16 (5IN)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใบตัดมาตรฐานเรซินสังเคราะห์แบบประสานเสริมเส้นใย
- ทนทานต่อการแตกหักได้สูง
- ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)
การจัดเก็บ: ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง 20°C สวมเครื่องแต่งกายป้องกันอย่างเหมาะสมในการทำงาน ใช้ที่ครอบป้องกันที่เหมาะสมเมื่อทำงานตัดเสมอ ใช้ใบตัดที่ไม่มีความเสียหายเท่านั้น ห้ามทำให้ใบตัดติดขัดหรือเอียงในระหว่างการตัด ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้ใบตัดแตกหักได้! ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงกดที่หน้าสัมผัสถูกต้อง ประกอบใบตัด(แบบตรง) ให้แหวนเหล็กหันไปทางเครื่องจักรเสมอ
สอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดของมาตรฐานยุโรป EN 12413
สำหรับตัดแผนโลหะ ท่อ โครง เหล็กหุ้ม ฯลฯ
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
ความสามารถในการตัด (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
การจัดการ/ความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพในการตัด (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 125 mm |
ความหนา | 1 mm |
รูเจาะ | 22,23 mm |
เวอร์ชัน | ตรง |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12250 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |