คีมประแจ

คีมประแจ
ประแจเลื่อน-ยาว12นิ้ว

หมายเลขสินค้า 071502 52
EAN 4024835843423
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คีมและประแจในเครื่องมือเดียว

ด้ามจับหุ้มพลาสติก



การอบชุบ: ขนาน, เรียบและชุบโครเมียม



ไม่มีความเสียหายต่อชิ้นงานเนื่องจากแรงกดบนพื้นผิวมีระยะคลอนเป็นศูนย์



การปรับด้วยปุ่มกด


สามารถปรับได้โดยตรงบนชิ้นงาน



ข้อต่อ: บากเดือยเหลี่ยม



การถ่ายโอนแรง: 10x


แรงแคลมป์สูง



จังหวะระหว่างพื้นผิวการจับยึดช่วยให้ขันและคลายการเชื่อมต่อแบบสลักเกลียวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการกรอกแกรก

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการจับ ยึด กด และดัดชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งข้อต่อเคลือบที่ไม่สร้างความเสียหาย

ระยะการจับสูงสุด

60 mm

ช่วงการจับสูงสุดหน่วยเป็นนิ้ว

2-3/8 in

ความยาว (L)

300 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (B)

22,0 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (C)

10 mm

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค