เครื่องจัมพ์สตาร์ท 12-V Li-ion, Booster Pro
เครื่องจัมพ์สตาร์ท 12-V Li-Ion, Booster Pro
JUMPSTRT-(LIIONBOOSTER-PRO)-12V
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณภาพและประสิทธิภาพในขนาดกะทัดรัด
- การใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วยแบตเตอรี่ Li-ion คุณภาพสูง สายเคเบิลหนาและแคลมป์ที่แข็งแรง
- รูปทรงเหมาะมือด้วยเทคโนโลยี Li-ion และการออกแบบมาอย่างดี
ใช้ง่ายและมีหลายฟังก์ชัน
- ใช้งานง่ายมาก - เพียงเชื่อมต่อ เปิดเครื่อง สตาร์ท
- จอแสดงผล LED เพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ภายใน
- สามารถชาร์จผ่าน USB ได้โดยใช้ซ็อกเก็ตหรือช่องเสียบที่จุดบุหรี่
- สามารถใช้เป็นเพาเวอร์แบงค์ได้ด้วยเอาต์พุต USB
- ไฟ LED 7 โหมด
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- ป้องกันการกลับขั้ว ประกายไฟ การชาร์จไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน และความร้อนสูงเกินไป
- ตรงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อุปกรณ์ที่มีให้
- Li-ion Booster Pro
- สาย USB
- อะแดปเตอร์ 230 V ช่องเสียบ USB
- อะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ USB 12 V
- คู่มือผู้ใช้
- กระเป๋าเก็บของ
อุปกรณ์นี้ต้องใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเท่านั้น บุคคลทั้งหมดที่มีส่วนในการทดสอบการใช้เครื่อง การใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ จะต้องได้รับการรับรองที่เหมาะสม
ต้องใช้โหมด Override ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และใช้เฉพาะในกรณีจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เนื่องจากระบบการป้องกันการเกิดประกายไฟและการกลับขั้วจะถูกปิด!
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินและระบบไฟฟ้า 12 V
1. ปิดสวิตช์รถและดึงกุญแจสตาร์ทออก
2. ต่อเครื่องจัมพ์สตาร์ทที่ปิดสวิตช์อยู่และชาร์จไฟเต็มมาแล้ว
3. ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อขั้วบวกสีแดงเข้ากับขั้วต่อแบตเตอรี่ขั้วบวก แล้วเชื่อมต่อขั้วลบสีดำเข้ากับจุดต่อลงดินบนรถ
4. เปิดสวิตช์เครื่องจัมพ์สตาร์ทและสตาร์ทรถ
5. หากจำเป็น ให้เปิดโหมด Override หากแบตเตอรี่รถยนต์คายประจุมากเกินไป หรือพลังงานของเครื่องจัมพ์สตาร์ทไม่เพียงพอ
5. ปิดเครื่องจัมพ์สตาร์ท จากนั้น ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก
6. นำเครื่องจัมพ์สตาร์ทไปชาร์จใหม่
เหมาะสำหรับความจุลูกบาศก์ (Cubic Capacity) สูงสุด | 3 l |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 5000 mAh |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 2000 A |
กระแสที่ระบุ | 600 A |
ภาคตัดขวางของสายไฟ | 13,3 mm² |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 252 x 64 x 132 mm |
น้ำหนัก | 1,4 kg |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | Li-lon |
แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอย่างถาวร | ใช่ |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | พลาสติก |
สี | เทา, ดำ |
จอภาพ | LED |