เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 120 A Lithium/Blei
CHRG-BTRY-VEH-12/24V-120/60A

หมายเลขสินค้า 0510955870

EAN 4061975345929

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah

หมายเลขสินค้า 0510955870

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับชาร์จแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าของรถยนต์ รวมถึงสำหรับการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอร์รี่ของรถยนต์

เหมาะสำหรับพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12 V และ 24 V


ตัวอย่างเช่น: รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง, รถ HGVs



การตรวจจับแบตเตอรี่และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง ตัวกรอบกันกระแทกเป็นแผ่นโลหะป้องกันสิ่งสกปรก สามารถติดตั้งบนผนังได้โดยใช้รูสลักที่ตัวเครื่อง



เทคโนโลยีตัวแปลงไฟฟ้าแบบมัลติเรโซแนนซ์สำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพได้ทุกวัน



ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลกราฟิกระบบสัมผัส



ชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันคงเหลือ > 1.5 V สำหรับพาหนะที่มีระบบแบตเตอร์รี่ขนาด 12 V และแรงดันคงเหลือ 3.0 V สำหรับพาหนะที่มีระบบแบตเตอร์รี่ขนาด 24 V



มีโหมดสลายซัลเฟตสำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีซัลเฟตเกาะแผ่นธาตุ



มีระบบป้องกัน


  • การลัดวงจร

  • การคีบสายสลับขั้ว

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)

  • การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน


สามารถทำการซ่อมบำรุงและอัปเดตโปรแกรมได้ผ่านอินเตอร์เฟซ USB



ฐานพับได้ช่วยให้สามารถเอียงเครื่องชาร์จ ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ดีขึ้น



ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ

ขอบเขตการใช้งาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

อู่ซ่อมรถ


  • การบริการลูกค้า/การชาร์จแบตเตอรี่ — สำหรับแบตเตอรี่ 12 V และ 24 V (ดูตารางชนิดแบตเตอรี่) ในโหมดการชาร์จ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะจ่ายไฟ 14.8 V สำหรับแบตเตอรี่ 12 V ที่ 120 A หรือจ่ายไฟ 29.2 V สำหรับแบตเตอรี่ 24 V ที่ 60 A

  • การชาร์จไฟได้ต่อเนื่องโดยไม่มีแรงดันยอดสำหรับการแฟลชอุปกรณ์ควบคุม

  • การวินิจฉัยปัญหา — ทำให้แบตเตอรี่ 12 V หรือ 24 V ของรถมีความเสถียรสำหรับอุปกรณ์ตรวจความผิดปกติของพาหนะ

  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ — มั่นใจได้ว่าแหล่งจ่ายไฟของรถมีความเสถียร (โหมดแหล่งจ่ายไฟภายนอก/สนับสนุน) ในระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ด้วยไฟ 13.0 V สำหรับแบตเตอร์รี่ 12 V และไฟ 26.0 V สำหรับแบตเตอรี่ 24 V เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้


โชว์รูมและการส่งมอบรถ — การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ


จ่ายไฟ 14.4 V สูงสุดถึง 120 A ให้กับแบตเตอรี่และมั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับการสาธิตฟีเจอร์ต่างๆ ของรถ



การประจุไฟแบตเตอรี่ — การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ


การชาร์จแบตเตอรี่ก่อนขายหรือใช้ในอู่ซ่อมรถ

ความถี่

50 Hz

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดที่ 12 V

14,8 V

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดที่ 24 V

29,2 V

กระแสประจุที่ 12 V

120 A

กระแสประจุที่ 24 V

60 A

ความจุแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ต่ำสุด/สูงสุด

20-1500 Ah

อัตรากำลัง

3300 W

การกำหนดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 12 V (แบบเปิด และไม่ต้องบำรุงรักษา, MF, แคลเซียม, VRLA, GEL, AGM fleece,EFB, EFB+), แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V (LiFePO4), แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 24 V (แบบเปิด, MF, แคลเซียม, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+)

ลักษณะการชาร์จ

IUoU

ระดับการป้องกัน IP

IP 21

ความยาวสายเคเบิล

5 m

ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนแบบเต็ม

ใช่

ความยาว (สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมขั้ว)

5 m

ภาคตัดขวางของสายเคเบิล

25 mm²

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

14991,000 g

สี

ดำทราฟฟิก RAL 9017

การป้องกันการเกิดประกายไฟ

ใช่

การป้องกันการกลับขั้ว

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค