เครื่องจัมพ์สตาร์ท, 12/24 V

เครื่องจัมพ์สตาร์ท, 12/24 V, WPS
JUMPSTRT-MOB-(WPS-900)-12/24V-900A

หมายเลขสินค้า 0772955616
EAN 4056807244006

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องจัมพ์สตาร์ท, 12/24 V

หมายเลขสินค้า 0772955616

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องจัมพ์สตาร์ทระดับมืออาชีพสำหรับจัมพ์สตาร์ทรถยนต์ที่มีระบบไฟฟ้า 12 โวลต์และ 24 โวลต์

พลังไฟแรงและใช้งานง่าย


มีแบตเตอรี่สตาร์ทคุณภาพสูงและทรงพลัง 2 ก้อน


ที่หนีบขั้วแบบโค้งขนาดใหญ่ มีฉนวนหุ้มทั้งหมด พร้อมสายไฟยาวและยืดหยุ่นสูง


จอแสดงผลเพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ภายในและแบตเตอรี่รถยนต์



เพิ่มความปลอดภัย


การป้องกันการลัดวงจร/โอเวอร์โหลดเปลี่ยนได้ง่าย


การเตือนการคีบสายสลับขั้วด้วยเสียง


การป้องกันไฟกระชาก


ควบคุมการกำจัดก๊าซที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่โดยใช้ระบบท่อและการระบายอากาศ



อุปกรณ์ที่มีให้


1x เครื่องชาร์จ


1x สายไฟต่อจากเครื่องชาร์จไปยังที่จุดบุหรี่


1x คู่มือผู้ใช้

ข้อสังเกต

อุปกรณ์นี้ต้องใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเท่านั้น บุคคลทั้งหมดที่มีส่วนในการทดสอบการใช้เครื่อง การใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ จะต้องได้รับการรับรองที่เหมาะสม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินและมีระบบไฟฟ้า 12 โวลต์หรือ 24 โวลต์

คำแนะนำ

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของรถยนต์จากข้อมูลของผู้ผลิตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจัมพ์สตาร์ทปล่อยแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน


2. ปิดสวิตช์รถและดึงกุญแจสตาร์ทออก


3. เชื่อมต่อเครื่องจัมพ์สตาร์ทขณะที่ปิดสวิตช์ไว้ ขั้นแรกให้เชื่อมต่อขั้วบวกสีแดงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ แล้วเชื่อมต่อขั้วลบสีดำเข้ากับสายกราวด์ของรถ


4. เปิดสวิตช์เครื่องจัมพ์สตาร์ทและสตาร์ทรถ


5. ปิดสวิตช์เครื่องจัมพ์สตาร์ท จากนั้นถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก


6. ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องจัมพ์สตาร์ทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับความจุลูกบาศก์ (Cubic Capacity) สูงสุด

4000 cm³

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

46 Ah

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

4400 A

กระแสที่ระบุ

1800 A

ภาคตัดขวางของสายไฟ

33,6 mm²

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

355 x 385 x 200 mm

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ AGM

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอย่างถาวร

ใช่

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2 ชิ้น

วัสดุของกรอบกันกระแทก

ยาง

สี

ดำ

จอภาพ

ดิจิตอล

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค