ไขควงด้ามเว้าขนาดเล็ก

ไขควงด้ามเว้าขนาดเล็ก
ชุดไขควงมินิกอกแกรกเปลี่ยนหัวบิท11ชิ้น

หมายเลขสินค้า 061363050

EAN 4049557637396

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ไขควงด้ามเว้าขนาดเล็ก

หมายเลขสินค้า 061363050

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แถบก้านไขควงและดอกไขควง PH2 10 ชิ้น
  • ด้ามจับ: ด้ามจับ 2 องค์ประกอบ

  • ใบมีด: ใบมีดด้ามจับก้านไขควงขนาดสั้นพร้อมแม่เหล็ก ชุบโครเมียมสะท้อนแสง

  • ปลาย: DIN 3126-D 6.3

  • สำหรับการใช้งานด้วยแรงบิดสูงในพื้นที่แคบ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

รวม ไขควงด้ามเว้าขนาดเล็ก:
1 x
ดอกไขควงสำหรับสกรูหัวผ่า C 6.3 (1/4)

บิท-SL-0,8X5,5-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
ความยาว: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงปากแฉก

บิท-PH1-YELLOW-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
PH1; ความยาว: 25 mm
PH C 6.3 (1/4 นิ้ว)
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงปากแฉก

หัวบิท PH 2 สีขาว 1/4นิ้ว ยาว 25 มม

คำอธิบาย:
PH2; ความยาว: 25 mm
PH C 6.3 (1/4 นิ้ว)
ปริมาณ: 1 x
ตัวเชื่อมต่อ DIN 7428 C 6.3 (1/4)
1 x
ตัวเชื่อมต่อ DIN 7428 C 6.3 (1/4)

CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN

คำอธิบาย:
1/4 นิ้ว; ความยาว: 25 mm
Practical adapter for many tools
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงหกเหลี่ยม

BIT-INHEX-WS4-1/4IN-L25MM

คำอธิบาย:
4 มม.; ความยาว: 25 mm
C 6.3 (1/4 นิ้ว) POWERDRIV
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควงหกเหลี่ยม

1/4 บิทหกเหลี่ยม SW.5 25 มม.

คำอธิบาย:
5 มม.; ความยาว: 25 mm
C 6.3 (1/4 นิ้ว) POWERDRIV
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX10-BLUE-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX10; 10
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

แท่งบิทสองหุนหัวขันทอร์คเบอร์ 15

คำอธิบาย:
TX15; 15
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX20-WHITE-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX20; 20
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

1/4INหัวบิทTX25ยาว25MM

คำอธิบาย:
TX25; 25
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x
1 x
ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)

บิท-TX30-RED-1/4IN-L25มม.

คำอธิบาย:
TX30; 30
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ปริมาณ: 1 x