ประแจแหวนคู่, อื่นๆ

ประแจแหวนคู่, อื่นๆ
ประแจแหวน 10X11

หมายเลขสินค้า 5754305101
EAN 4053479496153

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 x 11 มม.

ความยาว (L)

198 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

7,4 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

8,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1)

16,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2)

17,9 mm

ความสูง (h1)

23 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค