ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจแหวนคู่ เมตริก ทรงหกเหลี่ยม POWERDRIV®

ประแจแหวนผ่าซีก 10X11

หมายเลขสินค้า 0714240101

EAN 4046778426495

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนคู่ เมตริก ทรงหกเหลี่ยม POWERDRIV®

หมายเลขสินค้า 0714240101

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA® ปากตาย

ประแจแหวนผ่าแบบสองด้าน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับงานหนัก


  • ประแจสำหรับน็อตยูเนี่ยน มีมุมเยื้องลึก 15° และปลายแหวนมีมุมเหวี่ยงใช้งานเพียง 5° ช่วยให้ถ่ายทอดแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

  • ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง


เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูงมาก


  • ประแจแหวนผ่าแบบสองด้านนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 3118

  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้าน เพื่อการยึดจับที่แน่นแม้ในขณะที่มือมัน

  • ปลายแหวนยังมีการขัดเงา

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • การใช้งานประแจแหวนคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การขันและคลายน็อตยูเนี่ยนและข้อต่อสกรูท่อ

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

10 x 11 มม.

ความยาว (L)

153 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

8 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

8,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1)

19,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2)

21,4 mm

ส่วนเปิดของวงแหวนต่ำสุด (B1 min)

7 mm

ส่วนเปิดวงแหวนต่ำสุด 2 (B2 min)

9 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค