เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 10S 8 A W-MAX
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 10S 8 A W-MAX
เครื่องชาร์จคู่ W-MAX 18A-8.0A ชาร์จเร็ว

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 V/AC |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
กระแสประจุสูงสุด | 8 A |
ความยาวสายเคเบิล | 1,5 m |
ความยาว | 28 cm |
ความกว้าง | 21 cm |
ความสูง | 8 cm |
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด | 21,5 V |
ความถี่สูงสุด | 60 Hz |
ความถี่ต่ำสุด | 50 Hz |
กำลังไฟออก | 172 W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด | 240 V/AC |
ระดับการป้องกัน IP | IP 65 |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 40 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 40 °C |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -10 °C |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1,035 kg |
ประเภทปลั๊ก | C |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 18,5 V |
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | 21,5 V |