โอริง เมตริก คละแบบ 1050 ชิ้นในกล่องระบบ 4.4.1
โอริง เมตริก 1050 ชิ้น Sysko
โอริงมิลชุด 1050 ชิ้น
หมายเลขสินค้า 5964046800
EAN 4046777219753
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
NBR 70, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-24 มม.
- NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
มาตรฐาน | ISO 3601-1 |
วัสดุ | NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน) |
สี | ดำ |
ขนาดระบบ | 4.4.1 |
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 1050 ชิ้น |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1951,000 g |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รวม โอริง เมตริก คละแบบ 1050 ชิ้นในกล่องระบบ 4.4.1:
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 3 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 4 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 5 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 6 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 7 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
100
x
คำอธิบาย:
2 mm; 8 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
100
x
50
x
คำอธิบาย:
2 mm; 10 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 10 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
2 mm; 12 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 12 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 14 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 15 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
25
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 17 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 18 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
2.5 mm; 19 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 20 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 22 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 24 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!