กาวร้อน 102

กาวร้อน 102
กาวร้อนแบบแท่งขนาด500กรัม

หมายเลขสินค้า 0890100057

EAN 4046777990652

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวร้อน 102

หมายเลขสินค้า 0890100057

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวร้อนความแข็งแรงสูงสำหรับการดึงรอยบุบบนวัสดุและพื้นผิวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทนต่อการสลายตัวจากความร้อนได้ดี

  • ใช้เวลาอันรวดเร็วในการยึดติดและแข็งตัว

  • กันน้ำและทนต่อรังสี UV และการเสื่อมสภาพ
ข้อสังเกต

จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บ (เช่น เนื่องจากรังสีของแสงอาทิตย์) เนื่องจากอาจทำให้รูปทรงภายนอกของแท่งกาวร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

กาวร้อนความแข็งแรงสูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อดึงรอยบุบได้อย่างมีประสิทธิภาพบนวัสดุและพื้นผิวต่างๆ ด้วยการยึดเข้ากับแถบสำหรับดึง

คำแนะนำ

พื้นผิวที่ติดกาวต้องปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก ความชื้น จาระบี และน้ำยาปลดชิ้นงาน สารปรับความนุ่มในพลาสติกและสีอาจทำให้ความทนทานของกาวลดลง ติดกาวร้อนเป็นจุด ชั้นบางๆ หรือขนาดเท่าลูกปัด แล้วกดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทันที ออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง



การดึงรอยบุบด้วยชุดอุปกรณ์ดึงรอยบุบ:


  • 1. ทำความสะอาดรอยบุบด้วยสารทำความสะอาดที่เหมาะสม

  • 2. ทากาวร้อนที่กึ่งกลางของตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดที่เหมาะสม

  • 3. ติดตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดลงที่จุดที่ลึกที่สุด และหากจำเป็น ให้เป่าให้เย็นลงด้วยลมอัดแรงดัน

  • 4. เกี่ยวเครื่องซ่อมรอยแผ่นเหล็กหรือ PinPuller เข้ากับตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดและปรับรูปทรงของรอยบุบ

  • 5. หลังจากดึงรอยบุบแล้ว ให้ใช้ลิ่มพลาสติกค่อยๆ งัดกาวร้อนขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง พ่นน้ำยาขจัดกาว (รหัสสินค้า 0893 141) เข้าไปในช่องว่างและปล่อยให้น้ำยาออกฤทธิ์

  • น้ำยาขจัดกาวจะกระจายเข้าไปในช่องว่างและทำให้กาวหลุดออกจากพื้นผิว

  • 6. กาวจะถูกลอกออกจากพื้นผิวเป็นชิ้นเดียวในเวลาไม่กี่วินาที

  • หากจำเป็น ให้ขจัดคราบกาวตกค้างออกด้วยสารทำความสะอาดก่อนติดตั้งวัสดุ (รหัสสินค้า 0893 200 1)

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

500 g

พื้นฐานทางเคมี

สารประกอบพอลิเมอร์และเรซินธรรมชาติ

สี

เหลือง

ความยาว

200 mm

เส้นผ่านศูนย์กลาง

11,5 mm

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.93 g/cm³ / ที่ 20°C

ความหนืด

3,24 Pas

จุดอ่อนตัว

91 °C

เวลาเปิดต่ำสุด/สูงสุด

15-40 s

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

180 to 220 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากตัวทำละลาย

ใช่

จำนวนชิ้น

25 ชิ้น

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค