แผ่นเจียรเหล็ก
แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก สีแดง
แผ่นเจียรเหล็ก 100X4.0X16.0 (4IN)
หมายเลขสินค้า 0669260104
EAN 4099618245060
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แผ่นเจียรเหล็กที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
- กำลังการเจียรเหล็กที่เหมาะสมที่สุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เสริมความแข็งแรงทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ขอบเขตการใช้งานใช้เจียรขอบ รอยตะเข็บเชื่อม และพื้นผิว
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 100 x 4.0 mm |
รูเจาะ | 16 mm |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |