แผ่นตัดเหล็ก
ใบตัดเหล็กสำหรับเหล็ก Red Line
แผ่นตัดเหล็ก 100X2.5X16 (4)
หมายเลขสินค้า 0669201025
EAN 4053479365381
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แผ่นตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
- มีพลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ขอบเขตการใช้งาน
ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นโลหะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 100 x 2.5 mm |
รูเจาะ | 16 mm |
การออกแบบ | ตรง |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |