ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท พลัส

ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท พลัส
ซิลิโคน-ACETIC-PLUS-สีALUMINUM-280มล.

หมายเลขสินค้า 08925723

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท พลัส

หมายเลขสินค้า 08925723

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

คอนเทนเนอร์

กระบอก

ปริมาณ

300 ml

พื้นฐานทางเคมี

ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท)

สี

โปร่งใส

ความหนาแน่น/สภาวะ

1 g/cm³ / ที่ 23°C

การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง

12.5 %

ความแข็งแบบชอร์ A

30

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-37 to 60 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-62 to 204 °C

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

15 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด

300 %

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา

ไม่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค