โอริง หน่วยนิ้ว NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 นิ้ว
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

หมายเลขสินค้า 04681554

EAN 4011231396493

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
โอริง หน่วยนิ้ว NBR 70

หมายเลขสินค้า 04681554

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C

  • ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
ข้อสังเกต
  • ขจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด (ฝุ่น สิ่งสกปรก เศษเส้นใย) ก่อนการติดตั้ง

  • ต้องเจียรขอบและมุมตัดร่องใส่ให้ลื่น

  • ใช้โอริงที่มีการหล่อลื่น/ใส่จาระบี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

15,54 mm

ความหนา (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

การออกแบบ

อิมพีเรียล

วัสดุ

NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน)

พื้นผิว

เรียบ

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค