ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

โอริง แบบเมตริก

ISO 3601 Perbunan70 แบบเมตริก

หมายเลขสินค้า 046800815

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

โอริง แบบเมตริก

หมายเลขสินค้า 046800815

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x2000 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก
  • ทำจาก Perbunan N (ยางไนไตรล์) PN 70 ±5

  • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -35°C ถึง +120°C

  • ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย ชิ้นส่วนกันรั่วน่าเชื่อถือ

  • ทนทานต่อน้ำมันแร่ จารบี น้ำร้อน ไอน้ำ ลมอัดแรงดัน และกรดอ่อนทุกชนิด

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับกันการรั่วในชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง


  • อู่ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรเกษตรกรรม

  • บริษัทขนส่งสินค้า

  • บริษัทรถโดยสาร

  • กองยานพาหนะ

  • เครื่องจักรก่อสร้าง

  • อู่บำรุงรักษา

  • งานวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

8 mm

ความหนา (h1)

1,5 mm

ISO

3601

เวอร์ชัน

เมตริก

วัสดุ

เพอร์บูนาน

พื้นผิว

เปลือย

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-35 to 120 °C

สี

ดำ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค