ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สปริงจาน

DIN 2093 เหล็กธรรมดา

หมายเลขสินค้า 0436502020

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สปริงจาน

หมายเลขสินค้า 0436502020

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหล็กกล้า ค่าสัมประสิทธิ์ของความหยุ่น E = 206,000 N/mm²

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

20,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

50 mm

ความหนา (t1)

2 mm

ความสูง (h1)

3,5 mm

ค่าเฉลี่ย

DIN 2093

วัสดุ

เหล็กกล้าสปริง

พื้นผิว

ฟอสเฟต

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค