ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เหล็กธรรมดา m6 DIN 7

เหล็กธรรมดา m6 DIN 7

หมายเลขสินค้า 02523 5

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เหล็กธรรมดา m6 DIN 7

หมายเลขสินค้า 02523 5

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x5000 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 7, bare steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

3 mm

ความยาว (l1)

5 mm

ความสูงของปลายตัด (Flat Point) (c)

0,45 mm

ค่าเฉลี่ย

DIN 7

วัสดุ

เหล็กกล้า

เวอร์ชัน

ไม่ได้ชุบแข็ง

พื้นผิว

เปลือย

ระดับความคลาดเคลื่อน

m6

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค