ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว

ISO 4017 เหล็กชุบ 8.8
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X70

หมายเลขสินค้า 005724 70

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว

หมายเลขสินค้า 005724 70

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ISO 4017 เหล็กชุบ 8.8 เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)
ข้อสังเกตแทนที่ DIN 933

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M24

ความยาว (l1)

70 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

15 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

SW36

ค่าเฉลี่ย

ISO 4017

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค