ถุงมือป้องกันไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุดถึง 1,000 V/AC

ถุงมือฉนวน
INSUGLOV-LATEX-SZ10

หมายเลขสินค้า 0899400937
EAN 4065746083386
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทนต่อกรด น้ำมัน โอโซน และอุณหภูมิเย็นจัด


  • ประเภท RC


ยืดหยุ่นสูงและมีความไวต่อการสัมผัสที่ดี



ความหนาของการเคลือบสูงสุด 1 + 0.6 มม. ตามมาตรฐาน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

งานติดตั้ง งานบำรุงรักษา และงานซ่อมแซมภายใต้แรงดันไฟฟ้าอยู่ในระบบ บริษัทที่ติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้า การปฏิบัติการในโรงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าและพลังงานแบบไฮบริด พนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ขนาด

10

ความยาว

410 mm

ความหนาของวัสดุ

1 mm

วัสดุ

ลาเท็กซ์

สี

แดง

มาตรฐาน

EN 60903

ระดับ

0

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (แรงดันไฟฟ้า AC)

1000 V/AC

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (แรงดันไฟฟ้า DC)

1500 V/DC

แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (แรงดันไฟฟ้า AC)

5000 V/AC

แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (แรงดันไฟฟ้า DC)

10000 V/DC

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค