ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาพลาสติก

น้ำยาดูแลรักษาพลาสติก
น้ำยารักษาพลาสติกและยาง 1000 มล.

หมายเลขสินค้า 0893477
EAN 4024835620666
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แว็กซ์คุณภาพสูงสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกและยางภายนอก

การฟื้นฟูสีและความมันเงาด้านที่ดีเยี่ยม


  • เหมาะสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกที่สีด้านจาง

  • ทำให้ดูเหมือนใหม่


ให้การดูแลรักษาและการป้องกันอย่างถาวรจากอิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม


  • ชิ้นส่วนพลาสติกและยางยังคงความยืดหยุ่นไว้

  • ป้องกันการแตกและสีจาง

  • กันน้ำและฝุ่น


แว็กซ์ดูแลรักษา


  • ให้ผลตอบแทนสูง ประหยัด

  • ใช้ง่าย

  • ไม่หลุดออกเมื่อโดนฝน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับกันชนที่ยังไม่ทำสี กระจกภายนอก ชิ้นส่วนแผง สปอยเลอร์ แก้มยาง ซีลยาง เป็นต้น

คำแนะนำ

ทำความสะอาดเบื้องต้นอย่างหมดจดด้วยน้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ Absobon Basic ทาน้ำยาดูแลรักษาพลาสติกให้เท่าๆ กันด้วยฟองน้ำหรือผ้าและขยับเข้าหาพื้นผิวที่หยาบที่สุด เราแนะนำให้ใช้ฟองน้ำแบบหยาบสำหรับชิ้นส่วนที่ด้านจางมาก สามารถเพิ่มความเงางามได้ยิ่งขึ้นเพียงแค่ขัดพื้นผิว ป้องกันการแข็งตัว

ปริมาณ

1 l

กลิ่น/น้ำหอม

มะนาว

สี

ขาว

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.81 g/cm³ / ที่ 20°C

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค