หัวเชื้อน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำเข้มข้น ไอซ์
น้ำยาหม้อน้ำ-เข้มข้น100%-น้ำเงิน-500มล.

หมายเลขสินค้า 5861500450
EAN 4056807279909

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คุณสมบัติ:


  • ประเภท OAT (Organic Additive Technology)

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

  • สำหรับรถยนต์จากประเทศ อินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรปและเกาหลี

  • ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม(อัลลอย)

  • ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ เอมีนและฟอสเฟต
ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ

เขย่าก่อนใช้งาน


ถ่ายน้ำยาเก่าออกให้หมด


ล้างหม้อน้ำให้สะอาด


ถ่ายน้ำที่ล้างออกแล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น


สัดส่วนการผสม 1:1 หรือ 1:2

จุดเดือด

179 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

580,000 g

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.112 g/cm³ / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

556 g

สี

ฟ้า

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

500 ml

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

3 ปี / เก็บภาชนะในลักษณะซีลให้แน่นหนาในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี ปกป้องจากการเกิดน้ำแข็ง ความร้อน และแสงอาทิตย์ อย่าใช้ก๊าซอัดแรงดันเพื่อทำให้ภาชนะว่าง เก็บในภาชนะดั้งเดิม 15°C ถึง 30°C

ค่า pH

7.9-8.5

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค