ซิลิโคนอะซิเทต 100%

ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท พลัส
ซิลิโคนอะซิเทต 100%-280มล.-สีดำ

หมายเลขสินค้า 08925724
EAN 4056807075327

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ 280 มล.
  • ยึดติดรอยต่อกระเบื้องได้อย่างมั่นใจ


  • ยึดติดกับพื้นผิวหลากหลายได้เป็นอย่างดี


  • ทนต่อสารเคมี


  • เรียบเนียน ยืดหยุ่นตลอดการใช้งาน
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

"ยึดติดได้เป็นอย่างดีกับวัสดุส่วนใหญ่ เช่น กระจก กระเบื้อง เซรามิค เครื่องเคลือบ และอิฐ ไม้ย้อม ไม้ขัดเงาและไม้ทาสี และพลาสติกหลายชนิดโดยไม่ต้องทาน้ำยาเคลือบ


ผู้ใช้ต้องทำการทดสอบก่อนเนื่องจากมีวัสดุหลายชนิด


การยึดติดสามารถทำให้ได้ผลยิ่งขึ้นในบางกรณี โดยทาน้ำยาเคลือบก่อน"

คอนเทนเนอร์

กระบอก

ปริมาณ

280 ml

พื้นฐานทางเคมี

ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท)

สี

ดำ

การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง

12,5 %

ความแข็งแบบชอร์ A

30

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-37 to 60 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-62 to 204 °C

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

15 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด

300 %

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา

ไม่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

ความหนาแน่น/สภาวะ

1 g/cm³ / ที่ 23°C

ความหนาแน่น

1 g/cm³

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค