หัวเชื้อน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำเข้มข้น ไอซ์
น้ำยาหม้อน้ำ-เข้มข้น100% - น้ำเงิน 1ล.
หมายเลขสินค้า 5861500401
EAN 4056807279893
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติ:
- ประเภท OAT (Organic Additive Technology)
- สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- สำหรับรถยนต์จากประเทศ อินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรปและเกาหลี
- ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม(อัลลอย)
- ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ เอมีนและฟอสเฟต
เอกสารข้อมูล(X)
เขย่าก่อนใช้งาน
ถ่ายน้ำยาเก่าออกให้หมด
ล้างหม้อน้ำให้สะอาด
ถ่ายน้ำที่ล้างออกแล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น
สัดส่วนการผสม 1:1 หรือ 1:2
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1,400 kg |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.112 g/cm³ / ที่ 20°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1,112 kg |
สี | ฟ้า |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ปริมาณ | 1 l |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 3 ปี / เก็บภาชนะในลักษณะซีลให้แน่นหนาในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี ปกป้องจากการเกิดน้ำแข็ง ความร้อน และแสงอาทิตย์ อย่าใช้ก๊าซอัดแรงดันเพื่อทำให้ภาชนะว่าง เก็บในภาชนะดั้งเดิม 15°C ถึง 30°C |
ค่า pH | 7.9-8.5 |