ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

Star handle steel zinc plated with moulded nut

Star handle steel zinc plated with moulded nut
STARGRIP-SIDIN6336-K-KST-M10-62

หมายเลขสินค้า 05212 10

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

Star handle steel zinc plated with moulded nut

หมายเลขสินค้า 05212 10

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Polyamid handle, zinc-plated nut

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

สี

ดำ

วัสดุของเกลียวสกรู

เหล็กกล้า

ผิวหน้าของเกลียวสกรู

ชุบสังกะสี

รูปร่าง

K

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M10

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

62 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน

24 mm

ความสูงของฐาน

22 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

39,250 g

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค