ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

หมวดหมู่สินค้า

นํ้ายาทำความสะอาดเบรกอเนกประสงค์ 500มล

ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และจาระบีได้ง่ายและรวดเร็ว ที่ไม่ทิ้งคราบไว้

น้ำยาเอนกประสงค์5ประการ POWER 5 ขนาด200 มล.

สำหรับหล่อลื่น ทำความสะอาดและบำรุงรักษา เช่นหล่อลื่นบานพับ ข้อต่อ โซ่และกลอนประตู ขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® ULTRA 10W-40 5 ลิตร

ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเดินเรียบที่ช่วยให้สตาร์ทติดง่ายแม้เครื่องเย็น ปกป้องการสึกหรอและกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน

น้ำยาล้างวาว์ลหัวฉีดเบนซินแบล็คไลน์125มล ป้องกันการกัดกร่อน

ราคาต่อ 36 ชิ้น

สินค้าแนะนำ

สินค้าขายดีเพื่อธุรกิจรถยนต์

นํ้ายาทำความสะอาดเบรกอเนกประสงค์ 500มล

ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และจาระบีได้ง่ายและรวดเร็ว ที่ไม่ทิ้งคราบไว้

สารหล่อลื่นแบบถาวร HHS 2000®

คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม ซึมซาบดี ทนต่อแรงดันสูง ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างน่าเชื่อถือ

น้ำยาเอนกประสงค์5ประการ POWER 5 ขนาด200 มล.

สำหรับหล่อลื่น ทำความสะอาดและบำรุงรักษา เช่นหล่อลื่นบานพับ ข้อต่อ โซ่และกลอนประตู ขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน

น้ำยาล้างวาว์ลหัวฉีดเบนซินแบล็คไลน์125มล ป้องกันการกัดกร่อน

ราคาต่อ 36 ชิ้น
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® ULTRA 10W-40 5 ลิตร

ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเดินเรียบที่ช่วยให้สตาร์ทติดง่ายแม้เครื่องเย็น ปกป้องการสึกหรอและกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

น้ำยาหม้อน้ำเข้มข้นPREMIX-HTน้ำเงิน5ล.

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ พรีเมียม HT

กระเป๋าพร้อมเครื่องมือจำนวน 91 ชิ้น

รวมเครื่องมือที่ใช้บ่อยทั้งหมดในกระเป๋าเดียว

สินค้าขายดีเพื่อธุรกิจก่อสร้าง

แผ่นตัดเหล็ก 350X3X25.4 (14IN)

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 350 mm, ความหนา: 3 mm, รูเจาะ: 25,4 mm

ราคาต่อ 25 ชิ้น
แผ่นตัดเหล็ก 14 นิ้ว (รุ่นพิเศษ)

ใบตัด / หินขัดหยาบเรซินสังเคราะห์แบบประสานเสริมเส้นใย

แผ่นตัดสแตนเลส,เหล็ก 100X1X16 (4IN) RED LINE

ใบตัด / หินขัดหยาบเรซินสังเคราะห์แบบประสานเสริมเส้นใย

ราคาต่อ 100 ชิ้น
สว่านกระแทก

HAMMER DRILL, H 8-28-CLASSIC

ดอกสว่านเกลียว HSCo ANSI ชนิด RN บรอนซ์ Red Line

ดอกสว่านเจาะเหล็กแสตนเลส-1/8นิ้ว

ราคาต่อ 10 ชิ้น
ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท

สีใส 280มล.

โฟมฉีดประกอบและอุดช่องว่าง750ML สีครีม

โฟมสำหรับการติดตั้ง 1C, PUR B2

ราคาต่อ 12 ชิ้น