ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

DIN 7991/ISO 10642 เหล็กชุบ 08.8

DIN 7991/ISO 10642 เหล็กชุบ 08.8
SCR-CS-ISO10642-08.8-IH2,5-(A2K)-M4X40

หมายเลขสินค้า 00874 40

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

DIN 7991/ISO 10642 เหล็กชุบ 08.8

หมายเลขสินค้า 00874 40

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ISO 10642, steel 08.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M4

ความยาว (l1)

40 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

7,96 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

2,48 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

IH2.5

ค่าเฉลี่ย

ISO 10642

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

08.8

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวเทเปอร์ 90 องศา

ประเภทของไดรฟ์

เต้ารับหกเหลี่ยม

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวบางส่วน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค