ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 10
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 10 มม. |
Longueur (L) | 135 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 6.3 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 4.5 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 22.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 16 mm |
Material | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
Finition | ชุบโครเมียม |
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)