คีมประแจ
คีมประแจ
ประแจเลื่อน ยาว10นิ้ว



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับหุ้มพลาสติก
การอบชุบ: ขนาน, เรียบและชุบโครเมียม
ไม่มีความเสียหายต่อชิ้นงานเนื่องจากแรงกดบนพื้นผิวมีระยะคลอนเป็นศูนย์
การปรับด้วยปุ่มกด
สามารถปรับได้โดยตรงบนชิ้นงาน
ข้อต่อ: บากเดือยเหลี่ยม
การถ่ายโอนแรง: 10x
แรงแคลมป์สูง
จังหวะระหว่างพื้นผิวการจับยึดช่วยให้ขันและคลายการเชื่อมต่อแบบสลักเกลียวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการกรอกแกรก
เหมาะสำหรับการจับ ยึด กด และดัดชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งข้อต่อเคลือบที่ไม่สร้างความเสียหาย
![]() | |
ระยะการจับสูงสุด | 52 mm |
ช่วงการจับสูงสุดหน่วยเป็นนิ้ว | 1-3/4 in |
ความยาว (L) | 260 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 18,5 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (C) | 8 mm |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |