หางปลา ตัวเชื่อมหัวแหวน
ตัวเชื่อมหัวแหวน หุ้มฉนวน
ปลั๊กแหวนหางปลา 10 มม หุ้มฉนวนสีเหลือง
หมายเลขสินค้า 05589184
EAN 4011231468473
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบสายเคเบิลที่เสียบ (ด้วยการพยายามดึงออกหากจำเป็น)
สำหรับตัวนำทองแดงเส้นแบบละเอียดและละเอียดมาก
ภาคตัดขวางของสายไฟต่ำสุด/สูงสุด | 4-6 mm² |
สี | เหลือง |
รูหน้าแปลน | M10 |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงสุด | 600 V/AC |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 75 °C |
วัสดุ | ทองแดง |
พื้นผิว | ชุบดีบุก |
วัสดุที่เป็นฉนวน | PVC |
ปราศจากฮาโลเจน | ไม่ |
ปราศจากซิลิโคน | ไม่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!