น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล

น้ำยาทำความสะอาดระบบฉีดน้ำมันดีเซล
หัวเชื้อน้ำยาล้างหัวฉีด ดีเซล 1ลิตร

หมายเลขสินค้า 5861011001
EAN 4050642904293

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำความสะอาดหัวฉีดรถยนต์นั่งโดยสารทั่วไปและรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท

สำหรับทำความสะอาดปั๊มหัวฉีดและหัวฉีด


  • สลายและขจัดคราบแม้ในระดับไมโคร

  • ให้การเผาไหม้ที่สะอาด


สร้างสภาวะที่เป็นกลางและยึดเกาะน้ำจากการควบแน่นที่เป็นกรด


  • ปกป้องระบบเชื้อเพลิงจากการกัดกร่อน

  • ทำความสะอาดและปกป้องตั้งแต่ถังน้ำมันจนถึงห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์


เพิ่มค่าซีเทนและลด “อาการน็อค” ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง



สารเข้มข้นจากส่วนประกอบสังเคราะห์ที่ใช้ในน้ำมันดีเซลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • หลังจากการซ่อมแซมระบบหัวฉีดและเครื่องยนต์

  • หลังจากการปรับแต่งทั้งหมด

  • สำหรับการสตาร์ทติดยาก
คำแนะนำ

เมื่อทำการซ่อมแซมระบบหัวฉีดและเครื่องยนต์เสร็จแล้ว ให้เติมน้ำยาลงในถังน้ำมัน ปริมาณ 300 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันดีเซล 30 ถึง 50 ลิตร 1000 มล. สำหรับ 200 ลิตร

ปริมาณ

1000 ml

สี

น้ำตาล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

0,845 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

62 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค