เหล็กฉาก ความแม่นยำ 1
เหล็กฉาก DIN 875/1
TRYSQUAR-DIN875-I-75X50MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน DIN 875/1
ความคลาดเคลื่อนของมุมฉากต่ำมาก
เหมาะสำหรับการตรวจสอบและงานที่ต้องการความแม่นยำ
ขอบสูงได้รับการเจียรและปรับอย่างละเอียด
ด้านแบนได้รับการเจียรและปรับศูนย์อย่างละเอียด
![]() | |
ความหนา (B1) | 5 mm |
ความกว้าง (B) | 15 mm |
ขนาดส่วนยาว (L1) | 75 mm |
ขนาดส่วนสั้น (L2) | 50 mm |