บล็อกลม 1 นิ้ว คอยาว TOP 3661 NM
ประแจกระแทกลม DSS 1/2 นิ้ว Premium Power
บล็อกลม-DSS-1/2นิ้ว-PREMIUM-POWER
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีกรอบกันกระแทกอะลูมิเนียมที่ทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน
ด้ามจับที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ปุ่มที่ใช้งานง่ายแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา และทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้
อุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย
กลไกการกระแทกของค้อนแบบ Pin-less คุณภาพสูง
ระดับการใช้ลมค่อนข้างต่ำ แม้จะใช้กำลังสูงสุด และมีอายุการใช้งานยาวนาน
บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร
คำอธิบายประเภท | DSS 1/2" premium power |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว |
แรงบิดในการทำงานสูงสุด | 835 Nm |
แรงบิดในการปล่อยสูงสุด | 1321 Nm |
ระดับแรงดันเสียง | 80,6 dB |
การสั่นสะเทือน | 7,78 m/s² |
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,98 kg |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 10 mm |
ปริมาณการใช้ลม | 139 l/min |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 184 x 66 x 180 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!