บล็อกลม 1 นิ้ว คอยาว TOP 3661 NM DSS 1 นิ้ว
ไขควงกระแทกลม DSS 1 นิ้ว
บล๊อกลม 1 นิ้ว คอยาว 3661 NM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีกรอบกันกระแทกอะลูมิเนียมที่ทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน
ด้ามจับที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ปุ่มที่ใช้งานง่ายแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา และทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้
อุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย
กลไกการกระแทกของค้อนแบบ Pin-less คุณภาพสูง
ระดับการใช้ลมค่อนข้างต่ำ แม้จะใช้กำลังสูงสุด และมีอายุการใช้งานยาวนาน
* Pin-less : แรงกระแทกด้านในของเครื่องเป็นส่วนเสริมแรงชิ้นเดียวที่ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพสูงในขณะที่ทำงานด้วยแรงบิดที่สูงขึ้น
บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร
คำอธิบายประเภท | 1'' Imapct Wrench |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 1 นิ้ว |
แรงบิดในการทำงานสูงสุด | 2440 Nm |
แรงบิดในการปล่อยสูงสุด | 3661 Nm |
ระดับแรงดันเสียง | 106 dB |
แรงดันในการใช้งาน | 90 psi |
น้ำหนักของเครื่อง | 17,3 kg |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 1/2 in |
ปริมาณการใช้ลม | 430 l/min |
เกลียวต่อ | 1/2 นิ้ว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 636.6 x 222 x 173 mm |