ตัวเสียบประแจกระบอกพาวเวอร์ 1 นิ้ว
ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม1"6เหลี่ยมสั้น
SKTWRNCHIMP-1IN-SHORT-WS33
หมายเลขสินค้า 071415 33
EAN 4011231711104
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
หน่วยเมตริก, สั้น
- สำหรับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก
- เหล็กพิเศษ Drop-forged รับประกันความทนทานต่อการแตกหักสูงและทนต่อการกัดกร่อน และเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
- มาตรฐาน: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป
- พื้นผิว: ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว, รูสำหรับหมุดล็อคและร่องสำหรับโอริง
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
![]() | |
ไดรฟ์ | 1 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 33 มม. |
ความยาว (L1) | 62 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 54 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 54 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 20 mm |