ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1 นิ้ว ทรงหกเหลี่ยม, ระบบเมตริก, สั้น
/IMPSKTWRNCH-1IN-SHORT-WS55
หมายเลขสินค้า 071415 55
EAN 4011231711166
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้ได้กับไขควงลมและไฟฟ้าทั่วไปทั้งหมด
- มาตรฐาน: หัวสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 3121
- การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา
![]() | |
ไดรฟ์ | 1 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 55 มม. |
ความยาว (L1) | 83 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 54 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 28 mm |