ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1"เมตริก,หกเหลี่ยม,ยาว
ลูกบล็อกIMP-1IN-LONG-WS24

หมายเลขสินค้า 071415124
EAN 4011231711227

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ยาว
  • สำหรับใช้งานกับไขควงไฟฟ้าหรือไขควงลมและไขควงกระแทก

  • มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174

  • การออกแบบ: อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว

  • ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก

  • รูปทรง: ยาว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

24 มม.

ความยาว (L1)

90 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

42 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

54 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

16 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค