ไขควงมีช่องใส่ดอกไขควง ฟังก์ชันด้ามขันกรอกแกรก ด้ามจับแบบงอ ชุด 1
ไขควง-HNDLHOP-PISTOL-RTCH-LED-VAR1-8PCS
หมายเลขสินค้า 06136401
EAN 4048539714971
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความสามารถในการใช้งานที่ดีที่สุด
- ตำแหน่งด้ามจับที่ปรับได้สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพการทำงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
- ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยด้ามจับ 2 ส่วนประกอบ ที่มีแกนแข็งและพื้นผิวที่นุ่มและไม่ลื่น
- การส่งถ่ายกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะใช้ด้ามจับแบบไขควงมาตรฐานหรือจับแบบงอในตำแหน่ง 60°
- ฟังก์ชันด้ามขันกรอกแกรกที่ปรับได้ 3 ตำแหน่งทรงพลังพร้อมเฟือง 45 ฟันและแรงบิดสูงสุดถึง 40 Nm
- ส่องสว่างพื้นที่ทำงานด้วยไฟ LED ที่ส่องตรงไปยังการขันยึดสกรู
- สามารถเปลี่ยนดอกไขควงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยช่องใส่ดอกไขควงสำหรับเก็บดอกไขควงได้สูงสุด 6 ดอก
ทนทานและแข็งแรง
- ก้านสั้นชุบโครเมียมขัดเงาที่แข็งแรง
- ยึดดอกไขควงอย่างมั่นคงด้วยก้านจับดอกไขควงแบบแม่เหล็ก
- ปลายผลิตตามมาตรฐาน DIN 3126-D 6.3 สำหรับไขควงพร้อมตัวติดตั้งดอกไขควงที่มีรูปทรงหกเหลี่ยม 6.3 มม.
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว |
จำนวนดอกสว่าน | 6 ชิ้น |
ความกว้างใบมีด (A1) | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (A2) | 37 mm |
ความกว้างที่จับ (A3) | 40 mm |
ความยาวใบมีด (B) | 25 mm |
ความยาวเฟืองล้อ (C) | 26 mm |
ความยาวที่จับ (D) | 113 mm |
ไขควง-HNDLHOP-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว