ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว หัว TX สำหรับสกรู TX ภายนอก
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX ด้านนอก
ลูกบล็อก-1/4IN-EXTX-E8
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัว TX
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | สำหรับ TX ด้านนอก |
ขนาดปลาย | E8 |
ความยาว (L1) | 22 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 9,6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 12 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |