ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว หัว TX สำหรับสกรู TX ภายนอก

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX ด้านนอก
ลูกบล็อก-1/4IN-EXTX-E4

หมายเลขสินค้า 071511204
EAN 4011231726122

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัว TX
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

สำหรับ TX ด้านนอก

ขนาดปลาย

E4

ความยาว (L1)

22 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

5,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

12 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค