ลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX มีรู
ลูกบ๊อกซ์ TX มีรู 1/4 นิ้ว
SKTWRNCH-1/4IN-TX30-HOLE-37MM
หมายเลขสินค้า 0715113630
EAN 4056807698724
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | TX มีรู |
ขนาดปลาย | TX30 |
ความยาว (L1) | 37 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 17,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 12 mm |
พื้นผิว | เคลือบสังกะสีฟอสเฟต |